APPROVED VENDOR EA3F#081480960112エキスパンドシートフラットアルミニウム8 x 4 1-1 / 2-#0.081
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張シート |
合金タイプ | 3003 |
デザインサイズ | 1.330×3.150インチ |
終了 | ミル |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | +2.000 " |
材料 | アルミニウム |
開口部サイズ | 1.063×2.750インチ |
全体の厚さ | 0.055 " |
ストランドの太さ | 0.055 " |
ストランド幅 | 0.144 " |
形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
気性 | H14 |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
取引サイズ | 1-1 / 2 "-#0.081 |
幅(Width) | 4ft。 |
幅の許容 | +2.000 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 249.68 |
船幅(cm) | 124.46 |
HSコード | 7606123030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 長さ公差 | 開口部サイズ | 全体の厚さ | 取引サイズ | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA3F#081480960102 | 8ft。 | +2.000 " | 0.313×1.000インチ | 0.06 " | 1/2 "-#0.081 | +2.000 " | ¥86,663 | 見積依頼
| |
EA3F#081480960304 | 8ft。 | +2.000 " | 0.688×1.750インチ | 0.07 " | 3/4 "-#0.081 | +2.000 " | ¥70,783 | 見積依頼
| |
EA3F#081L480960304 | 8ft。 | +2.000 " | 0.688×1.750インチ | 0.07 " | 3/4 "-#0.081L | +2.000 " | ¥62,851 | 見積依頼
| |
EA3F#125480960112 | 8ft。 | +2.000 " | 1.000×2.750インチ | 0.08 " | 1-1 / 2 "-#0.125 | +2.000 " | ¥69,770 | 見積依頼
| |
EA3F#081480480102 | 4ft。 | +/- 0.125 " | 0.313×1.000インチ | 0.06 " | 1/2 "-#0.081 | +/- 0.125 " | ¥46,807 | ||
EA3F#081480480304 | 4ft。 | +/- 0.125 " | 0.688×1.750インチ | 0.07 " | 3/4 "-#0.081 | +/- 0.125 " | ¥38,866 | ||
EA3F#081L480480304 | 4ft。 | +/- 0.125 " | 0.688×1.750インチ | 0.07 " | 3/4 "-#0.081L | +/- 0.125 " | ¥34,898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。