BUSSMANN 5 x 20mm ガラスおよびセラミックヒューズ: シリーズ GMC
形式 | モデル | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 定格電圧 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GMC-1.6-R | 1-6 / 10A | 100 VACで250A、10VACで125kA | 250 VAC | 5 | ¥4,018 | |
A | GMC-1.5-R | 1.5 | 100 VACで250A、10VACで125kA | 250 VAC | 5 | ¥4,668 | |
A | GMC-1.25-R | 1.25 | 100 VACで250A、10VACで125kA | 250 VAC | 5 | ¥6,188 | |
A | GMC-1-R | 1A | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥4,668 | |
A | GMC-2.5-R | 2.5 | 100 VACで250A、10VACで125kA | 250 VAC | 5 | ¥4,668 | |
A | GMC-2-R | 2A | 100 VACで250A、10VACで125kA | 250 VAC | 5 | ¥4,668 | |
B | GMC-3.15-R | 3-15 / 100A | 100 VACで250A、10VACで125kA | 250 VAC | 5 | ¥4,626 | |
A | GMC-3.5-R | 3.5 | 10VACで125kA | 125 VAC | 5 | ¥4,668 | |
A | GMC-3-R | 3A | 100 VACで250A、10VACで125kA | 250 VAC | 5 | ¥4,430 | |
A | GMC-4-R | 4A | 10VACで125kA | 125 VAC | 5 | ¥4,668 | |
A | GMC-5-R | 5A | 10VACで125kA | 125 VAC | 5 | ¥4,915 | |
A | GMC-6.3-R | 6-3 / 10A | 200VACで125A | 125 VAC | 5 | ¥5,684 | |
A | GMC-6-R | 6A | 10VACで125kA | 125 VAC | 5 | ¥4,668 | |
B | GMC-7-R | 7A | 200VACで125A | 125 VAC | 5 | ¥4,668 | |
A | GMC-8-R | 8A | 200VACで125A | 125 VAC | 5 | ¥4,645 | |
A | GMC-10-R | 10A | 200VACで125A | 125 VAC | 5 | ¥4,636 | |
A | GMC-63-R | 63mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥6,287 | |
A | GMC-80-R | 80mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥6,321 | |
A | GMC-100-R | 100mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥6,245 | |
A | GMC-125-R | 125mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥6,188 | |
B | GMC-150-R | 150mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥7,524 | |
A | GMC-200-R | 200mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥6,638 | |
A | GMC-250-R | 250mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥7,052 | |
A | GMC-300-R | 300mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥7,146 | |
A | GMC-315-R | 315mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥6,436 | |
A | GMC-400-R | 400mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥5,933 | |
A | GMC-500-R | 500mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥4,668 | |
A | GMC-600-R | 600mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥5,627 | |
A | GMC-630-R | 630mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥6,321 | |
A | GMC-750-R | 750mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥4,668 | |
A | GMC-800-R | 800mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | 5 | ¥4,668 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 戻り止めロックポップとプランジャーピン
- モルタルくわ
- 空気圧リミットバルブ
- パワーユニットアクセサリー
- パワードローラーコンベヤー
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- ダイヤフラムポンプ
- 自動車外装
- チェーンとツール
- コンジットの取り付け
- DELHI ポータブルユーティリティファン
- LOCOLOC ワイヤーロープテンションゲージ
- RULAND MANUFACTURING シャフトカラー、MSPHシリーズ
- COOPER B-LINE B54溶接チャネル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、6-32 Unc
- ANVIL 黒の可鍛鋳鉄ボーリングバープラグ
- SPEARS VALVES ラボ専門パネルマウントグースネックリモートバルブユニット
- KERN AND SOHN 470-ACC シリーズ電源アダプター
- NORGREN キット
- ELKAY リモート冷水チラー