定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー DSH-10SA 止め輪外軸直径 10mm、5PK | AE3EWB 5CY54

APPROVED VENDOR DSH-10SA 止め輪外軸径10mm 5PK

在庫あり
アイテム:AE3EWB モデル:DSH-10SA相互参照:5CY54

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,164 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item標準の止め輪
終了シンプルスタイル
溝の深さに適合0.20 mm
GrooveDiaに適合します。9.60 mm
溝の幅に適合1.1 mm
軸径用10 mm
無料ID9.30 mm
溝径許容範囲-0.11mm
穴径1.5 mm
材料ステンレス鋼
ロックウェル硬度RC47-51
抗張力150,000のプサイ
厚さ1 mm
厚さの許容-0.060mm
タイプ外部

発送情報:

船高(cm)0.25
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード7318290000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR DSH-10SA 止め輪外軸径10mm 5PK
¥1,164 /パック