入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管状リベット |
終了 | ニッケル |
グリップ範囲 | 0.297〜0.366インチ |
頭の角度 | 150度 |
頭径 | 0.313 " |
頭の高さ | 0.04 " |
ヘッド形式 | 皿座ぐり |
穴の深さ | 5 / 32 " |
穴のサイズ | 0.156 " |
リベット径 | 9 / 64 " |
リベットの長さ | 7 / 16 " |
リベット素材 | ニッケルメッキ軟鋼 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8308206000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。