入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
直径/ねじサイズ | 7 / 8」-9 |
直径 | 7 / 8 " |
終了 | シンプルスタイル |
フランジ径 | 1-5 / 16」 |
グレード | A574 |
頭の高さ | 7 / 8 " |
ヘッド形式 | 12点フランジ |
ヘッド幅 | 7 / 8 " |
頭の下の長さ | 5.5 " |
材料 | 合金鋼 |
プルーフロード | 140,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C37からC45 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 170,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2.25 " |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7318158085 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | フランジ径 | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | ねじの長さ | スレッドスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FA80 | 5 / 16」-24 | 5 / 16 " | 15 / 32 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 完全にスレッド | ¥6,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。