APPROVED VENDOR 7204L-0188X1212スポンジシートシリコーン3 / 16x 12 x12インチ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポンジシート |
バッキングタイプ | アクリル系接着剤 |
色 | オレンジ |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | 質感 |
長さ | 12 " |
材料 | シリコンスポンジ |
マックス。 温度 | 450度 |
最小温度評価 | -103 度 F |
抗張力 | 100 PSI |
厚さ | 3 / 16 " |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 4016930000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7204L-0125X1211 | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 8 " | 12 " | - | 見積依頼
|
7204L-0125X1212 | アクリル系接着剤 | 12 " | 1 / 8 " | 12 " | - | 見積依頼
|
7204L-0125X2411 | シンプルスタイル | 24 " | 1 / 8 " | 24 " | ¥30,602 | |
7204L-0125X2412 | アクリル系接着剤 | 24 " | 1 / 8 " | 24 " | ¥39,712 | |
7204L-0188X1211 | シンプルスタイル | 12 " | 3 / 16 " | 12 " | - | 見積依頼
|
7204L-0188X2411 | シンプルスタイル | 24 " | 3 / 16 " | 24 " | ¥34,023 | |
7204L-0188X2412 | アクリル系接着剤 | 24 " | 3 / 16 " | 24 " | ¥50,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。