定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 6ZEH8 端子台 18 極 20A .437 間隔 | AF2YRY

APPROVED VENDOR 6ZEH8端子台18極20A.437間隔

在庫あり
アイテム:AF2YRY モデル:6ZEH8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,529 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemターミナルストリップ
アンプ20
ブロック素材フェノール
センター間隔7/16インチ
ブラック
高さ0.59 "
長さ8.66 "
材料フェノール
最大ワイヤーサイズ12 AWG
最小ワイヤーサイズ22 AWG
Number of Poles18
温度。 範囲-40度から302度F
温度評価-40から302 F
タイプ200シリーズ、18極
電圧300
幅(Width)1.14 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)22.86
船の長さ(cm)6.1
船幅(cm)3.56
HSコード8536904000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲アンプブロック素材タイプ電圧幅(Width)高さ長さ価格
承認ベンダー 6YH63 ストリップ端子 2 極 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40度から266度F30-200シリーズ、2極6001.34 "0.83 "2.13 "¥735
承認ベンダー 6YH64 ストリップ端子 4 極 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40度から266度F30-200シリーズ、4極6001.34 "0.83 "3.25 "¥1,464
承認ベンダー 6YH65 ストリップ端子 6 極 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40度から266度F30-200シリーズ、6極6001.34 "0.83 "4.37 "¥2,182
承認ベンダー 6YH66 ストリップ端子 8 極 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40度から266度F30-200シリーズ、8極6001.34 "0.83 "5.5 "¥2,936
承認ベンダー 6YH68 ストリップ端子 12 極 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40度から266度F30-200シリーズ、12極6001.34 "0.83 "7.75 "¥4,337
承認済みベンダー 6YH91 ストリップ端子 | AF2WLT 6YH91-40度から266度F60-500シリーズ、6極6002"1.22 "5"¥4,702
承認済みベンダー 6YH93 ストリップ端子 | AF2WLU 6YH93-40度から266度F60-500シリーズ、12極6002"1.22 "8.75 "¥9,437

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 6ZEH8端子台18極20A.437間隔
¥5,529 /単価