入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルストリップ |
アンプ | 30 |
センター間隔 | 9/16インチ |
色 | ブラック |
高さ | 0.83 " |
長さ | 5.5 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
最大ワイヤーサイズ | 10 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 22 AWG |
Number of Poles | 8 |
温度。 範囲 | -40度から266度F |
タイプ | 200シリーズ、8極 |
電圧 | 600 |
幅(Width) | 1.34 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | アンプ | ブロック素材 | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6YH63 | -40度から266度F | 30 | - | 200シリーズ、2極 | 600 | 1.34 " | 0.83 " | 2.13 " | ¥750 | ||
6YH64 | -40度から266度F | 30 | - | 200シリーズ、4極 | 600 | 1.34 " | 0.83 " | 3.25 " | ¥1,496 | ||
6YH65 | -40度から266度F | 30 | - | 200シリーズ、6極 | 600 | 1.34 " | 0.83 " | 4.37 " | ¥2,229 | ||
6YH68 | -40度から266度F | 30 | - | 200シリーズ、12極 | 600 | 1.34 " | 0.83 " | 7.75 " | ¥4,417 | ||
6YH91 | -40度から266度F | 60 | - | 500シリーズ、6極 | 600 | 2" | 1.22 " | 5" | ¥4,798 | ||
6YH93 | -40度から266度F | 60 | - | 500シリーズ、12極 | 600 | 2" | 1.22 " | 8.75 " | ¥9,605 | ||
6ZEF2 | -40度から302度F | 15 | フェノール | 100シリーズ、2極 | 300 | 0.87 " | 0.47 " | 1.38 " | ¥586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。