APPROVED VENDOR 6RFW2 ロッド アセタール ホワイト 直径 7/16 インチ x 長さ 8 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ホワイト |
直径 | 7 / 16 " |
直径公差 | + 0.005 / -0.000 " |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | + 0.125 / -0.000 " |
材料 | アセタールホモポリマー |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | 32°F |
抗張力 | 11,000のプサイ |
タイプ | 150 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 直径 | 直径公差 | 長さ | 抗張力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MDJ4 | ホワイト | 5.5 " | + 0.250 / -0.000 " | 4ft。 | 11,000のプサイ | 150 | ¥261,978 | |
6MDJ5 | ホワイト | 6" | + 0.250 / -0.000 " | 4ft。 | 11,000のプサイ | 150 | ¥289,552 | |
6MDJ6 | ダークブラウン | 1 / 4 " | + 0.005 / -0.000 " | 8ft。 | 8000のプサイ | AF | ¥8,570 | 見積依頼
|
6MDJ7 | ダークブラウン | 3 / 8 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft。 | 8000のプサイ | AF | ¥16,147 | |
6MDJ8 | ダークブラウン | 7 / 16 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft。 | 8000のプサイ | AF | ¥13,738 | 見積依頼
|
6MDJ9 | ダークブラウン | 1 / 2 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft。 | 8000のプサイ | AF | ¥12,524 | 見積依頼
|
6MDK1 | ダークブラウン | 3 / 4 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft。 | 8000のプサイ | AF | ¥25,903 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。