入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ダークブラウン |
直径 | 3 / 8 " |
直径公差 | + 0.005 / -0.000 " |
長さ | 4ft。 |
長さ公差 | + 0.125 / -0.000 " |
材料 | アセタールホモポリマー |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | 32°F |
抗張力 | 8000のプサイ |
タイプ | AF |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 0.95 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 直径 | 直径公差 | 長さ | 抗張力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MDJ4 | ホワイト | 5.5 " | + 0.250 / -0.000 " | 4ft。 | 11,000のプサイ | 150 | ¥222,525 | |
6MDJ5 | ホワイト | 6" | + 0.250 / -0.000 " | 4ft。 | 11,000のプサイ | 150 | ¥245,947 | |
6MDJ6 | ダークブラウン | 1 / 4 " | + 0.005 / -0.000 " | 8ft。 | 8000のプサイ | AF | ¥7,048 | 見積依頼
|
6MDJ8 | ダークブラウン | 7 / 16 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft。 | 8000のプサイ | AF | ¥17,006 | 見積依頼
|
6MDJ9 | ダークブラウン | 1 / 2 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft。 | 8000のプサイ | AF | ¥20,912 | 見積依頼
|
6MDK1 | ダークブラウン | 3 / 4 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft。 | 8000のプサイ | AF | ¥40,039 | 見積依頼
|
6MDK2 | ダークブラウン | 7 / 8 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft。 | 8000のプサイ | AF | ¥51,097 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。