入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
接続 | NPT |
長さ | 4" |
材料 | 亜鉛メッキ溶接鋼 |
マックス。 圧力 | 500のプサイ |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
スケジュール | 40 |
タイプ | 電気抵抗溶接 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。