承認ベンダー 6NEV6 ロッド Uhmw-pe ブラック、直径 3-1/2 インチ x 長さ 10 フィート | AE9XRJ

APPROVED VENDOR 6NEV6 ロッド Uhmw-pe ブラック 直径 3-1/2 インチ x 長さ 10 フィート

アイテム: AE9XRJ モデル:6NEV6
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥109,524 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロッドストック
ブラック
直径3.5 "
直径公差+ 0.350 / -0.000 "
長さ10ft。
長さ公差+ 0.060 / -0.000 "
材料UHMW-PE
マックス。 温度180 F
最小温度評価-22 度 F
抗張力5800のプサイ
タイプブラックバージン

発送情報:

船の重量(kg) 18
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)304.8
船幅(cm)8.89
HSコード3916100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径直径公差長さタイプ価格
承認済みベンダー 1UXB3 ロッド Uhmw-pe ホワイト 直径 3 1/4 インチ x 長さ 1 フィート | AB3QUT 1UXB3ホワイト3.25 "+ 0.325 / -0.000 "1のフィートバージンフードコンタクトグレード¥10,293
承認されたベンダー 1UXC7 ロッド Uhmw-pe ホワイト 直径 10 インチ x 長さ 1 フィート | AB3QVE 1UXC7ホワイト10 "+ 1.000 / -0.000 "1のフィートバージンフードコンタクトグレード¥180,956
承認済みベンダー 1UXC8 ロッド Uhmw-pe ホワイト 直径 1 1/4 インチ x 長さ 3 フィート | AB3QVF 1UXC8ホワイト1.25 "+ 0.125 / -0.000 "3のフィートバージンフードコンタクトグレード¥4,241
承認されたベンダー 1UXC9 ロッド Uhmw-pe ホワイト 直径 1 3/8 インチ x 長さ 3 フィート | AB3QVG 1UXC9ホワイト1.375 "+ 0.138 / -0.000 "3のフィートバージンフードコンタクトグレード¥5,248
承認済みベンダー 1UXD1 ロッド Uhmw-pe ホワイト 直径 1 1/2 インチ x 長さ 3 フィート | AB3QVH 1UXD1ホワイト1.5 "+ 0.150 / -0.000 "3のフィートバージンフードコンタクトグレード¥6,015
承認済みベンダー 1UXD2 ロッド Uhmw-pe ホワイト 直径 1 3/4 インチ x 長さ 3 フィート | AB3QVJ 1UXD2ホワイト1.75 "+ 0.175 / -0.000 "3のフィートバージンフードコンタクトグレード¥7,214
承認されたベンダー 1UXD3 ロッド Uhmw-pe ホワイト 直径 2 インチ x 長さ 3 フィート | AB3QVK 1UXD3ホワイト2"+ 0.200 / -0.000 "3のフィートバージンフードコンタクトグレード¥8,840
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 6NEV6 ロッド Uhmw-pe ブラック 直径 3-1/2 インチ x 長さ 10 フィート
¥109,524 /単価