APPROVED VENDOR 6MEJ4 ロッドピーク ブラック 直径 1 インチ x 長さ 8 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ブラック |
直径 | 1" |
直径公差 | + 0.005 / -0.000 " |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | asfasdf |
マックス。 温度 | 480 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 16,000のプサイ |
タイプ | 未充填 |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 直径 | 直径公差 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1UPA6 | (フィニアン・タン) | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥2,968 | |
1UPA8 | (フィニアン・タン) | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥6,179 | |
1UPB1 | (フィニアン・タン) | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥8,942 | |
1UPB9 | (フィニアン・タン) | 1" | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥33,838 | |
1UPE6 | (フィニアン・タン) | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 3のフィート | ¥6,239 | |
1UPF1 | (フィニアン・タン) | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 3のフィート | ¥21,071 | |
1UPF3 | (フィニアン・タン) | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 3のフィート | ¥29,142 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。