APPROVED VENDOR 6MEC8 ロッド ナイロン オフホワイト 直径 3-1/4 インチ x 長さ 5 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | オフホワイト |
直径 | 3.25 " |
直径公差 | + 0.250 / -0.000 " |
長さ | 5ft。 |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | キャストナイロン6 |
マックス。 温度 | 200 F |
最小温度評価 | 32°F |
抗張力 | 12,000のプサイ |
タイプ | ナチュラルグレード |
船の重量(kg) | 9.92 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 色 | 直径 | 直径公差 | 長さ | 長さ公差 | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UPG1 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 2" | + 0.015 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥10,701 | |
1UPG5 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 2.25 " | + 0.015 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥13,485 | |
1UPG8 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 2.5 " | + 0.015 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥15,287 | |
1UPH5 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 3" | + 0.250 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥18,676 | |
1UPH8 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 3.25 " | + 0.250 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥23,192 | |
1UPJ3 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 3.5 " | + 0.250 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥28,999 | |
1UPJ6 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 3.75 " | + 0.250 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥32,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。