定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 6FY23 ロックワッシャー 内歯 2.8mm、100PK | AE8WLB

APPROVED VENDOR 6FY23 ロック ワッシャー内歯 2.8mm、100PK

在庫あり
アイテム:AE8WLB モデル:6FY23

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,126 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ロックワッシャー
終了ファーネスブラック
ボルトサイズに適合M2.6
内部径2.8 mm
材料ばね鋼
外径5.5 "
ロックウェル硬度C35からC42
厚さ0.4〜0.8mm
タイプ内歯

発送情報:

船高(cm)1.27
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)1.27
HSコード7318210090
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 6FY23 ロック ワッシャー内歯 2.8mm、100PK
¥1,126 /パック