APPROVED VENDOR 6FVJ3ドラムドリー1200ポンド6インチH5 30ガロン
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
アイテム価格 | ドラムドリー |
キャスター径 | (2)6 "、(1)3" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | イエロー |
ドリー容量 | 1200ポンド |
ドラム容量 | 5、30、55ガロン。 |
高さ | 6" |
内部径 | 24.125 " |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 3 |
船の重量(kg) | 19.31 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。