入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 牧草ピペット |
バンドカラー | 半透明の |
容量 | 1mL |
卒業範囲 | 0.25〜1.0 mL |
卒業細分化 | 0.25mL |
長さ | 153 mm |
材料 | LDPE |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業範囲 | 卒業細分化 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6FAW0 | 3 mLの | 0.5〜3.0 mL | 0.5mL | ¥15,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。