入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コックを排水する |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
ハンドル材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | 翼 |
六角サイズ | 11 / 16 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
全体の高さ | 1 5 / 16 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | 0度から200度F |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。