入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ナット |
終了 | 亜鉛メッキ |
高さ | 18 mm |
材料 | 低炭素鋼 |
プロパティクラス | 8 |
ロックウェル硬度 | 最大C30 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | M22 X 1.5 |
ねじの種類 | ファインピッチメトリック |
タイプ | フル |
幅(Width) | 32 mm |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。