入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 90度アングルストック |
合金タイプ | 6063 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
脚長 | 1.5 " |
脚の長さの許容範囲 | +/- 0.014 " |
長さ | 4ft。 |
長さ公差 | +/- 2.000 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | T52 |
厚さ | 1 / 8 " |
厚さの許容 | +/- 0.007 " |
典型的な硬度 | 60 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7604291000 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。