APPROVED VENDOR 6ALZ5アングルアルミニウム6063/1インチの厚さ8インチの脚2フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 90度アングルストック |
合金タイプ | 6063 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
脚長 | 2" |
脚の長さの許容範囲 | +/- 0.024 " |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | T52 |
厚さ | 1 / 8 " |
厚さの許容 | +/- 0.007 " |
典型的な硬度 | 60 |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7604291000 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。