REED Instruments K4030-230V-NIST デジタル ストロボ スコープは、可動ギア、ポンプ、遠心分離機、ファン、モーターなどの回転体の速度を非接触で測定するのに最適です。 230VAC、50 / 60 Hz の電源に対応し、10 ~ 10500 RPM の範囲の速度を測定します。 このデジタル ストロボ スコープは、回転する物体に単純に照準を合わせ、ストロボのフラッシュ レート (FPM) が物体の速度 (RPM) と同期します。
特徴:
- REED Instruments K4030-230V-NIST デジタル ストロボスコープには、電球、ピストル グリップ ハンドル、電源コードが付属しています。
- 5 ~ 30 分のデューティ サイクル (RPM に依存) のピストル グリップ ハンドルにより、作業スペース全体でユニットを移動できます。
- 点滅速度をすばやく 5 倍または分割するためのプッシュ ボタンを備えた XNUMX 桁の LED ディスプレイを備えています。
- この K4030-230V-NIST デジタル ストロボスコープには、ビーム角度 80 度のキセノン ランプと、4 ~ 60 マイクロ秒の点滅に対応する 1000 ジュールのフラッシュ エネルギーが搭載されています。
- RS232 シリアル インターフェイスを備え、互換性のある USB ケーブルと SW-U7-WIN ソフトウェアを使用して Windows XP / Vista / 801 コンピュータに接続できます。
- この K4030-230V-NIST デジタル ストロボスコープの応答時間は 1 秒未満です。
互換性のあるアクセサリ:
- リード楽器 R8888 ハードキャリングケース: この射出成形された硬質プラスチックケースにより、ユーザーはこのデジタルストロボスコープを目的の場所に安全に持ち運ぶことができます。
- REED Instruments R1500 三脚: この取り付け器具は、このユニットを、静止した場所での継続的なモニタリング用のデータ ロギング器具のセットアップに変換します。
- リード楽器 K4020-BULB キセノン電球: この交換用バルブを使用購入に進む、REED Instruments K4030-230V-NIST デジタル ストロボスコープの故障または破損したキセノン ランプを簡単に交換できます。
基準と承認:
よくある質問:
Q. この REED Instruments K4030-230V-NIST デジタル ストロボスコープのキセノン ランプの特性は何ですか?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST デジタル ストロボスコープのランプは、色温度 6500 度 K のキセノン白色光を生成します。
Q. この REED Instruments K4030-230V-NIST デジタル ストロボスコープの動作条件は何ですか?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST デジタル ストロボスコープは、温度範囲 32 ~ 122 °F (0 ~ 50 ℃)、湿度範囲 10 ~ 80% で動作します。 -4~140°F (-20~60℃)の範囲の温度で保管できます。
Q. この REED Instruments K4030-230V-NIST デジタル ストロボスコープには内部メモリが付いていますか?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST デジタル ストロボスコープには、10 データ ポイントの内部メモリが搭載されています。