入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースバーブ |
バーブサイズ | 5 / 8 " |
クランプタイプ | 圧着またはホースクランプ |
フィッティングサイズ | 3/4(M)NPT |
フィッティングスタイル | ストレート |
六角頭サイズ(インチ) | 1-1/16 |
ホースID | 5 / 8 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
圧力定格 | 300 PSI |
番手 | 3 / 4 " |
ねじの種類 | (M)NPT |
タイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
モデル | ねじの種類 | バーブサイズ | クランプタイプ | タイプ | フィッティングサイズ | フィッティングスタイル | ホースID | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AFG7 | (M)NPT | 3 / 8 " | 圧着またはホースクランプ | ストレート | 1/8(M)NPT | ストレート | 3 / 8 " | ホースバーブ | ¥306 | |
6AFG9 | (M)NPT | 1 / 2 " | 圧着またはホースクランプ | ストレート | 1/4(M)NPT | ストレート | 1 / 2 " | ホースバーブ | ¥344 | |
6AFH2 | (M)NPT | 1 / 2 " | 圧着またはホースクランプ | ストレート | 3/8(M)NPT | ストレート | 1 / 2 " | ホースバーブ | ¥395 | |
6AFH3 | (M)NPT | 1 / 4 " | 圧着またはホースクランプ | ストレート | 1/8(M)NPT | ストレート | 1 / 4 " | ホースバーブ | ¥201 | |
6AFH6 | (M)NPT | 3 / 8 " | 圧着またはホースクランプ | ストレート | 1/4(M)NPT | ストレート | 3 / 8 " | ホースバーブ | ¥535 | |
6AFH7 | (M)NPT | 5 / 8 " | 圧着またはホースクランプ | ストレート | 3/8(M)NPT | ストレート | 5 / 8 " | ビーズホースバーブ | ¥847 | |
6AFH8 | (M)NPT | 1 / 2 " | 圧着またはホースクランプ | ストレート | 3/8(M)NPT | ストレート | 1 / 2 " | ビーズホースバーブ | ¥1,158 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。