APPROVED VENDOR 64090204安全柵4フィートの高さオレンジ50フィートの長さ
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
アイテム価格 | 安全フェンス |
色 | オレンジ |
高さ | 4ft。 |
長さ | 50ft。 |
材料 | ポリエチレン |
メッシュ形状 | ダイヤモンド |
網目サイズ | 1-1/4 x 1-1/2" |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。