APPROVED VENDOR 33L958安全柵4フィートの高さ50フィートの長さ緑
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
アイテム価格 | 安全フェンス |
色 | グリーン |
高さ | 4ft。 |
長さ | 50ft。 |
材料 | HDPE |
メッシュ形状 | ダイヤモンド |
網目サイズ | 1-1/2 x 1-3/4" |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 122.43 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。