入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダボピン |
直径許容範囲 | +/-。0001 " |
直径 | 0.625 " |
二重せん断強度(ポンド) | 92000 |
終了 | ブラック |
長さ公差 | +/-。010 " |
材料 | 合金鋼 |
公称直径 | 5 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
ロックウェル硬度 | RC 50-58 |
単一せん断強度(ポンド) | 46000 |
単一せん断強度(PSI) | 150000 |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。