入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーロックネジインサート |
ドリルサイズ | 37 / 64 " |
おねじサイズ | 5 / 8-11 |
インストール | ツール5XA44 |
ねじ山クラス | 3B |
めねじサイズ | 1 / 2-13 " |
長さ | 0.62 " |
材料 | 黒リン酸塩鋼 |
最小全ねじ深さ | 0.68 " |
タップサイズ | 5 / 8-11 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 4ロックキー |
ウォールタイプ | 薄い |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | HU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。