APPROVED VENDOR 5W673シェルフライザー72W x 10 D x12インチHグレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準シェルフライザー |
アセンブリ | 組み立て |
色 | インダストリアルグレー |
深さ | 10 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 12 " |
負荷容量 | 150ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5W672 | 60 " | ¥9,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。