APPROVED VENDOR 5W672シェルフライザー60W x 10 D x12インチHグレー
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
アイテム価格 | 標準シェルフライザー |
アセンブリ | 組み立て |
色 | インダストリアルグレー |
深さ | 10 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 12 " |
負荷容量 | 150ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 8.16 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 153.42 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5W673 | 72 " | ¥10,763 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。