入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | BNCアダプター |
アダプターの種類 | バナナジャックへのBNC女性 |
ボディ材質 | ナイロン66 |
コンタクト材料 | ニッケルメッキ真鍮センターコンタクト |
絶縁タイプ | ダブル |
最大動作温度。 | + 50℃最大 |
定格電圧 | CAT I 500V、CAT III 150V |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 10.01 |
HSコード | 8536694010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。