入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | BNCアダプター |
アダプターの種類 | 女性から女性へ |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
コンタクト材料 | ニッケルメッキ真鍮 |
絶縁タイプ | PVC |
最大動作温度。 | -65度から165度C |
定格電圧 | CAT I 500V |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536694010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アダプターの種類 | ボディ材質 | コンタクト材料 | 絶縁タイプ | 最大動作温度。 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TXC6 | バナナジャックへのBNC女性 | ナイロン66 | ニッケルメッキ真鍮センターコンタクト | ダブル | + 50℃最大 | CAT I 500V、CAT III 150V | ¥4,031 | ||
5TXD8 | 女性から男性から女性、「T」インライン | ニッケルメッキ真鍮 | ニッケルメッキ真鍮 | - | -65度から165度C | CAT I 500V | ¥2,624 | ||
5TXE1 | 男性からダブルバナナプラグ | ABS | ニッケルメッキ銅 | - | + 50℃最大 | CAT I 500V | ¥2,977 | ||
5TXE2 | 男性からダブルバインディングポスト | ABS | ニッケルメッキ銅 | - | + 50℃最大 | CAT I 500V | ¥4,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。