入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルクローズドエンドペグボードフック |
曲げ高さ | 2" |
構造 | 溶接した |
終了 | ブラック |
穴の形状 | ラウンド |
穴のサイズ | 7 / 25 " |
穴の間隔 | 1" |
内部径 | 2.75 " |
材料 | 鋼 |
投影 | 8" |
ロッドの太さ | 1 / 4 " |
タイプ | ロックスタイル |
船の重量(kg) | 0.89 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。