入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ブッシュ |
ボディ材質 | 黒の可鍛性鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1-1 / 2 "1" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から366度F |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。