入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 肘を減らす、90度 |
ボディ材質 | 黒の可鍛性鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1-1/2" x 1-1/4" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から366度F |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WU13 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3 "×1」 | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥10,188 | |
5P442 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥29 | |
5P443 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥25 | |
5P444 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 "x 1 / 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥476 | |
5P445 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥673 | |
5P446 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 3 / 8" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥860 | |
5P447 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1 "×3 / 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。