入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 肘を減らす、90度 |
ボディ材質 | 黒の可鍛性鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1 "×3 / 4" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から366度F |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WU13 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3 "×1」 | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥10,188 | |
5P442 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | - | 見積依頼
|
5P443 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 150のプサイ | -20度から366度F | - | 見積依頼
|
5P444 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 "x 1 / 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥459 | |
5P445 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥667 | |
5P446 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 3 / 8" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥805 | |
5P448 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1 "×1 / 2" | 150のプサイ | -20度から366度F | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。