入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Sフック |
目内側径 | 15 / 32 " |
終了 | ハイポリッシュ |
高さ | 5 / 16 " |
Hの内側のフックアイ | 7 / 16 " |
フックアイインサイドW | 5 / 8 " |
フックの高さ | 5 / 16 " |
フック開口部 | 15 / 32 " |
長さ | 3" |
材料 | 316ステンレススチール |
最大作業負荷 | 660ポンド |
開口部サイズ | 15 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
投影 | 2.25 |
タイプ | 目を閉じた |
幅(Width) | 2.25 " |
作業負荷限界 | 660ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。