APPROVED VENDOR 5GDL0フォームシート220ポリプロピレンチャコール2x 48 x54インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォームシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | チャコール |
密度 | 2.2ポンド/立方メートルフィート |
終了 | 粗いセル |
硬さ@ 25%たわみ | 9 PSI |
長さ | 54 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 220ポリエチレン |
ストレッチ制限 | 0.5 |
温度。 範囲 | -20から150 F |
抗張力 | 32 PSI |
厚さ | 2" |
厚さの許容 | +/- 0.250 " |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 48 " |
幅の許容 | +/- 0.250 " |
船の重量(kg) | 4.28 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。