APPROVED VENDOR 5GDJ2フォームシート架橋ポリプロピレン1/11 x 16 x 48
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
アイテム価格 | フォームシート |
バッキングタイプ | 接着剤 |
色 | ホワイト |
密度 | 2ポンド/立方メートルフィート |
終了 | 粗いセル |
硬さ@ 25%たわみ | 9 PSI |
長さ | 48 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | ポリエチレン |
ストレッチ制限 | 0.5 |
温度。 範囲 | -20から150 F |
抗張力 | 32 PSI |
厚さ | 1-11 / 16」 |
厚さの許容 | +/- 0.063 " |
タイプ | 架橋 |
幅(Width) | 48 " |
幅の許容 | +/- 0.250 " |
船の重量(kg) | 3.65 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。