入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングピン |
実際の直径(最小-最大) | 0.228-0.238" |
面取り径 | 0.215 " |
面取り長さリファレンス | 0.065 " |
二重せん断強度(ポンド) | 3800 |
終了 | 不動態化 |
穴径に適合します。 (最小-最大) | 0.217-0.224" |
長さ公差 | +/- 0.010 " |
材料 | 420ステンレススチール |
公称直径 | 7 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3 / 4 " |
ロックウェル硬度 | 硬化した |
タイプ | コイル状 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。