APPROVED VENDOR 5DNV0 シリンダーモールド直径 6 インチ高さ 12 インチ
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
アイテム価格 | シリンダーモールド |
準拠 | ASTM C31、C39、C192、C470およびAASHTO T22、T23、T126、T198。 |
直径 | 6" |
高さ | 12 " |
材料 | メッキ鋼 |
壁の厚さ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 10.55 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8480600090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。