定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 5DE50 スプリング ピン スロット付き M4 X 50mm L、10PK | AE3GNM

APPROVED VENDOR 5DE50 スプリング ピン スロット M4 X 50mm L、10PK

在庫あり
アイテム: AE3GNM モデル:5DE50

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥480 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプリングピン
実際の直径(最小-最大)4.40-4.60mm
面取りの長さ(最小)0.65 mm
面取り長さリファレンス0.65 mm
二重せん断強度(ポンド)2527
終了不動態化
穴径に適合します。 (最小-最大)4.00-4.20mm
長さ公差+/- 0.50mm
材料302ステンレススチール
公称直径M4
全体の長さ(Overall Length)50 mm
ロックウェル硬度硬化した
タイプスロット
壁の厚さ0.80 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)2.79
HSコード7318290000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 5DE50 スプリング ピン スロット M4 X 50mm L、10PK
¥480 /パック