入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロペラ |
ブレード径 | 12 " |
ボア径 | 1.002 " |
終了 | ロトフィニッシュ |
材料 | ステンレス鋼 |
利き手 | 右手 |
ピッチ | 12度 |
ネジ | 2 |
タイプ | マシンピッチ |
船の重量(kg) | 2.3 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 利き手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
550781c | 左手 | ¥65,008 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。