APPROVED VENDOR 500305-BR タップ ボルト スチール 3/8-16 X1 インチ、1500PK
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップボルト |
CLASS | 2A |
に匹敵します | プロパティクラス4.6 |
直径/ねじサイズ | 3 / 8」-16 |
終了 | 亜鉛 |
グレード | A |
頭の高さ | 1 / 4 " |
ヘッド形式 | 六角ボルト |
ヘッド幅 | 9 / 16 " |
頭の下の長さ | 1" |
材料 | 低炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B69 |
サイズ | 3 / 8-16 x 1 " |
測定システム | インチ |
抗張力 | 60,000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1" |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 27.45 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 23.5 |
HSコード | 7318158066 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。