APPROVED VENDOR 50-SWHP 給湯器プラットフォーム 直径 26 インチ
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
アイテム価格 | 中断された給湯器のプラットホーム |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | 1 "MIPT x 1" FS |
高さ | 2.5 " |
長さ | 26 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 16.58 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8302496085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
50-SWHP-W | 壁に取り付けられた給湯器プラットフォーム | ¥62,183 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。