APPROVED VENDOR 5/8 CU-LID グリーン トラックの蓋 グリーン 16-9/10 立方フィートに適合
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
アイテム価格 | 傾斜トラックのふた |
色 | グリーン |
コンテナサイズに適合 | 16-9 / 10cu。 フィート |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
材料 | ポリ |
全体の高さ | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 55.5 " |
全幅 | 26.5 " |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | コンテナサイズに適合 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK31 | ブラック | 1cu。 yd。 | 中密度ポリエチレン | 5" | 60 " | 34 " | ¥47,889 | 見積依頼
| |
21VK32 | ブラック | 1 / 2cu。 yd。 | 中密度ポリエチレン | 5" | 72 " | 28 " | ¥29,909 | ||
5 / 8LID BLUE | 青 | 16-9 / 10cu。 フィート | ポリ | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | ¥32,714 | ||
1.7リッドレッド | レッド | 45-9 / 10cu。 フィート | ポリ | 3" | 74 " | 40 " | ¥46,849 | 見積依頼
| |
1.7リッドイエロー | イエロー | 45-9 / 10cu。 フィート | ポリ | 3" | 74 " | 40 " | ¥46,849 | 見積依頼
| |
5 / 8LID RED | レッド | 16-9 / 10cu。 フィート | ポリ | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | ¥32,714 | ||
5 / 8LID YELLOW | イエロー | 16-9 / 10cu。 フィート | ポリ | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | ¥32,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。