入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ストック |
合金タイプ | 12L14 |
終了 | 磨かれていない |
六角サイズ | 3 / 4 " |
XNUMX進幅の許容差 | +/- 0.003 " |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な引張強さ | 78,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 60,000 PSI |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7215500090 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。