入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パッチコード |
色 | ブラック |
絶縁 | シリコーン |
ジョーオープニング | 0.3 " |
長さ | 40 " |
材料 | ニッケルメッキ鋼 |
プラグとコネクタの説明 | 両端のワニ口クリップ |
温度。 範囲 | 176 F |
針金ゲージ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。