入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モジュラーテストプローブ |
色 | ブラック、レッド |
絶縁材 | 二重絶縁 |
あごの素材 | ニッケルメッキ |
長さ | 6 5 / 16 " |
最大アンペア | 5 |
最大電圧 | 1000 |
開口部サイズ | 3-17 / 32」 |
プラグとコネクタの説明 | 4mmバナナソケット |
安全性評価 | CAT III 1000V、CAT IV 600V |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | あごの素材 | 長さ | 最大アンペア | 最大電圧 | 開口部サイズ | 安全性評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4WRA2 | - | 5.5 " | 10 | 1000 | - | CATIII 1000V | ¥3,689 | ||
4WRA9 | ニッケルメッキ鋼 | 6.125 " | 10 | 1000 | 6" | CATIII 1000V | ¥10,608 | ||
4WRC1 | ニッケルメッキ | 5.5 " | 10 | 1000 | - | CATIII 1000V | ¥4,330 | ||
4WRC5 | - | 4.625 " | 10 | 1000 | - | CAT III 1000V、CAT IV 600V | ¥4,768 | ||
4WRC6 | - | 5 13 / 16 " | 10 | 1000 | - | CAT III 1000V、CAT IV 600V | ¥2,286 | ||
4WRC7 | - | 5 13 / 16 " | 10 | 1000 | - | CAT III 1000V、CAT IV 600V | ¥5,063 | ||
4WRC8 | - | 5 13 / 16 " | 10 | 1000 | - | CAT III 1000V、CAT IV 600V | ¥1,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。