入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モジュラーテストクリップ |
色 | ブラック、レッド |
絶縁材 | 二重絶縁 |
あごの素材 | ニッケルメッキ鋼 |
長さ | 3.875 " |
最大アンペア | 10 |
最大電圧 | 1000 |
開口部サイズ | 20 " |
プラグとコネクタの説明 | 安全シース4mmバナナジャック |
安全性評価 | CAT III 1000V、CAT IV 600V |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。