入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 5" |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 0.675 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7307290030 |
原産国 | CN |
モデル | 基本接続タイプ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TPN2 | 完全にスレッド | 1 / 4 " | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 0.405 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥892 | |
4TPN3 | 完全にスレッド | 1 / 4 " | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 0.54 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ¥877 | |
4TPN4 | 完全にスレッド | 1 / 2 " | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 0.675 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ¥1,249 | |
4TPN5 | 完全にスレッド | 1 / 2 " | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 0.84 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | ¥1,470 | |
4TPN6 | 完全にスレッド | 3 / 4 " | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 1.05 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ¥1,855 | |
4TPN7 | 完全にスレッド | 1" | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 1.315 " | 1" | 3 / 16 " | ¥2,520 | |
4TPN8 | 完全にスレッド | 1.25 " | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 1.66 " | 1.25 " | 3 / 16 " | ¥1,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。